Zaštitna metalna cijev Obo Bettermann S32W 3000m čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 29,6mm 32mm [2046843 - S32W G]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dužina cijevi (m): 3000
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
- Unutarnji promjer (mm): 29,6
- Vanjski promjer (mm): 32
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.