Završni tuljak instala. cijevi Obo Bettermann 129 M63 Plastika Priključiti 63mm SIV [2047896 - 129 M63]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Materijal: Plastika
- Izvedba: Priključiti
- Za nominalni promjer cijevi (mm): 63
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.