Gumena stezaljka nVent CADDY 400057 SUPERFIX 21-23 čelik Pokositreno 21mm 23mm [400057]
- Linija proizvoda: nVent CADDY
- Materijal: Čelik
- Površina: Pokositreno
- Unutarnji promjer (mm): 21
- Vanjski promjer (mm): 23
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.