Izolacijska traka HAUPA 15mm 10m 0,15mm CRV PVC [263810]
- Linija proizvoda: HAUPA
- Širina (mm): 15
- Dužina (m): 10
- Debljina (mm): 0,15
- Boja: Crvena
- Materijal: PVC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.