Izolacijska traka Hellermanntyton 19mm 20m 0,15mm PLA PVC [710-00151 - HTAPE-FLEX15-19x20-P]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Širina (mm): 19
- Dužina (m): 20
- Debljina (mm): 0,15
- Boja: Plava
- Materijal: PVC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.