Izolacijska traka Hellermanntyton 25mm 25m 0,15mm LJUBIČ. PVC [710-00142 - HTAPE-FLEX15-25x25-P]

ŠIFRA 2739701 EAN 4031026402055 Hellermanntyton 710-00142 - HTAPE-FLEX15-25x25-P
Izolacijska traka Hellermanntyton 25 mm 25 m 0,15 mm ljubičasta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hellermanntyton
  • Širina (mm): 25
  • Dužina (m): 25
  • Debljina (mm): 0,15
  • Boja: Ljubičasta/grimizna
  • Materijal: PVC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.