Izolacijska traka Hellermanntyton 25mm 25m 0,15mm CRV PVC [710-00134 - HTAPE-FLEX15-25x25-P]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Širina (mm): 25
- Dužina (m): 25
- Debljina (mm): 0,15
- Boja: Crvena
- Materijal: PVC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.