Kabelska uvodnica BizLine Metrički 25 13-18mm Plastika Poliamid IP68 brezhalogen. SIV Prstenasta brtva (pak 5 kos) [BIZ 205125 - 205125]
* Pokrov proti vibracijam.
* Poliamid 6.
* Neoprenski tesnilni obroč za oceno IP68, 5 barov (50 m) 30 minut.
Šestkotna protimatica iz poliamida 6, ojačana s steklenimi vlakni, nameščena na podnožje.
* Preizkus žaril
- Linija proizvoda: BizLine
- Vrsta navoja: Metrički
- Dimenzija navoja metrički/PG: 25
- Prikladno za promjer kabela (mm): 13-18
- Materijal: Plastika
- Kvaliteta materijala: Poliamid
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: brezhalogen.
- Boja: siva
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.