Kabelska uvodnica BizLine PG 13,5 6-12mm Poliamid IP68 brezhalogen. SIV Prstenasta brtva (pak 10 kos) [BIZ 205013 - 205013]
- Linija proizvoda: BizLine
- Vrsta navoja: PG
- Dimenzija navoja metrički/PG: 13,5
- Prikladno za promjer kabela (mm): 6-12
- Kvaliteta materijala: Poliamid
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: brezhalogen.
- Boja: siva
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.