Kabelska uvodnica BizLine PG 7 3-6,5mm Plastika Poliamid IP68 brezhalogen. SIV Prstenasta brtva [BIZ 206007 - 206007]
- Linija proizvoda: BizLine
- Vrsta navoja: PG
- Dimenzija navoja metrički/PG: 7
- Prikladno za promjer kabela (mm): 3-6,5
- Materijal: Plastika
- Kvaliteta materijala: Poliamid
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: brezhalogen.
- Boja: siva
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.