Kabelska uvodnica BM Metrički 16X 1,5mm Plastika IP68 SIV [4917 - BM 4917]

ŠIFRA 1097914 EAN 8013629491700 BM 4917 - BM 4917
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Vrsta navoja: Metrički
  • Dimenzija navoja metrički/PG: 16
  • Uspon navoja (mm): 1,5
  • Materijal: Plastika
  • Vrsta zaštite (IP): IP68
  • Boja: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.