Kabelska uvodnica HAUPA Metrički 12X 1,5mm 6,5mm Plastika Poliamid IP68 bezhalogen sv.siva Prstenasta brtva [250040]
- Linija proizvoda: HAUPA
- Vrsta navoja: Metrički
- Dimenzija navoja metrički/PG: 12
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Prikladno za promjer kabela (mm): 6,5
- Materijal: Plastika
- Kvaliteta materijala: Poliamid
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: brezhalogen
- Boja: svjetlo siva
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.