Kabelska uvodnica HAUPA Metrički 25X 1,5mm 18mm Plastika Poliamid IP68 bezhalogen sv.siva Prstenasta brtva [250050]
ŠIFRA 2719646
EAN 4011923496968
HAUPA
250050
Kabelska uvodnica HAUPA M 25X1, 5 mm PA, IP68, svjetlosiva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: HAUPA
- Vrsta navoja: Metrički
- Dimenzija navoja metrički/PG: 25
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Prikladno za promjer kabela (mm): 18
- Materijal: Plastika
- Kvaliteta materijala: Poliamid
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: brezhalogen
- Boja: svjetlo siva
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.