Kabelska uvodnica SKINTOP DIX Metrički40 9x 6,9mm IP54 [53340969]
- Linija proizvoda: SKINTOP
- Vrsta navoja: Metrički
- Dimenzija navoja metrički/PG: 9x
- Uspon navoja (mm): 6,9
- Vrsta zaštite (IP): IP54
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.