Kabelska vezica BizLine 4,6mm 200mm inox pakiranje (100/1) [BIZ 300120]
ŠIFRA 2848800
EAN 3700882182951
BizLine
BIZ 300120
Kabelske vezice inox so idealne za namestitev v težkih in korozivnih okoljih: sončne elektrarne, industrije, mlekarne, kmetije, bolnišnice itd. Prav tako jih lahko uporabimo v okoljih kjer je zahteva po brezhalogenih materialih. Kabelske vezice j
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BizLine
- Širina trake (mm): 4,6
- Duljina remena (mm): 200
- Materijal: inox
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.