Kabelska vezica BM 2,4mm 80mm najlon prirodna [B0824 - BM B0824]
- Linija proizvoda: BM
- Širina trake (mm): 2,4
- Duljina remena (mm): 80
- Materijal: najlon
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.