Kabelska vezica BM 4,8mm 200mm CRN ni UV sta.ASTM D6779 [N2048 - BM N2048]
ŠIFRA 1089493
EAN 8013629220485
BM
N2048 - BM N2048
Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 4,8 mm x 200 mm. Boja: crna Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Širina trake (mm): 4,8
- Duljina remena (mm): 200
- Boja: Crna
- UV stabilno prema ASTM D6779: ni UV sta.ASTM D6779
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.