Kabelska vezica BM 9mm 1020mm CRN ni UV sta.ASTM D6779 [N1090 - BM N1090]
ŠIFRA 1223793
EAN 8013629210905
BM
N1090 - BM N1090
Kabelska vezica BM 9 mm 1020 mm CR
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Širina trake (mm): 9
- Duljina remena (mm): 1020
- Boja: Crna
- UV stabilno prema ASTM D6779: ni UV sta.ASTM D6779
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.