Kabelska vezica Hellermanntyton KR8/33 8mm 337mm Poliamid CRN UV stab.ASTM D6779 [121-83380 - KR8/33-PA12-BK]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Izvedba: KR8/33
- Širina trake (mm): 8
- Duljina remena (mm): 337
- Materijal: Poliamid
- Boja: Crna
- UV stabilno prema ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.