Kabelska vezica Hellermanntyton T18I-PA66W-BK Unutarnje nazubljenje 2,5mm 145mm CRN UV stab.ASTM D6779 [111-02360 - T18I-PA66W-BK]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Izvedba: Notranji zobniki
- Širina trake (mm): 2,5
- Duljina remena (mm): 145
- Boja: Crna
- UV stabilno prema ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.