Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 2,5mm 135mm najlon CRN [SEL.3.203R]

ŠIFRA 2737647 EAN 8014748300553 SapiSelco SEL.3.203R
Kabelska vezica SapiSelco 2,5 mm 135 mm najlon CRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SapiSelco
  • Širina trake (mm): 2,5
  • Duljina remena (mm): 135
  • Materijal: najlon
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.