Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 2,5mm 160mm najlon CRN [SEL.3.204R]
- Linija proizvoda: SapiSelco
- Širina trake (mm): 2,5
- Duljina remena (mm): 160
- Materijal: najlon
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.