Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 3,5mm 200mm najlon prirodna [SEL.2.211R]

ŠIFRA 2737633 EAN 8014748300249 SapiSelco SEL.2.211R
Kabelska vezica SapiSelco 3,5 mm 200 mm najlon BIJELO PROZIRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SapiSelco
  • Širina trake (mm): 3,5
  • Duljina remena (mm): 200
  • Materijal: najlon
  • Boja: Prirodna boja
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.