Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 4,5mm 160mm najlon prirodna [SEL.2.221R]
- Linija proizvoda: SapiSelco
- Širina trake (mm): 4,5
- Duljina remena (mm): 160
- Materijal: najlon
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.