Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 4,5mm 200mm najlon PLA [SEL.11.223R]
ŠIFRA 2737514
EAN 8014748302847
SapiSelco
SEL.11.223R
Kabelska vezica SapiSelco 4,5 mm 200 mm najlon PLAVA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SapiSelco
- Širina trake (mm): 4,5
- Duljina remena (mm): 200
- Materijal: najlon
- Boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.