Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 4,5mm 280mm najlon prirodna [SEL.2.425R]

ŠIFRA 2737640 EAN 8014748300324 SapiSelco SEL.2.425R
Kabelska vezica SapiSelco 4,5 mm 280 mm najlon BIJELO PROZIRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SapiSelco
  • Širina trake (mm): 4,5
  • Duljina remena (mm): 280
  • Materijal: najlon
  • Boja: Prirodna boja
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.