Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 7,5mm 280mm najlon CRN [SEL.3.433R]

ŠIFRA 2737656 EAN 8014748300645 SapiSelco SEL.3.433R
Kabelska vezica SapiSelco 7,5 mm 280 mm najlon CRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SapiSelco
  • Širina trake (mm): 7,5
  • Duljina remena (mm): 280
  • Materijal: najlon
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.