Kabelska zaštita insta. kanala Obo Bettermann KSR60150 Instalacijski kanal Plastika nije bez halogen 154mm 67,7mm SIV [6249854 - KSR60150]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Prikladno za: Instalacijski kanal
- Materijal: Plastika
- Bez halogena: nije bez halogen
- Širina (mm): 154
- Visina (mm): 67,7
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.