Cijevna obujmica Obo Bettermann 732 28 GTP 26-28mm 26mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje E90 [1360280 - 732 28 GTP]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: 732 28 GTP
- Promjer (mm): 26-28
- Nazivni promjer (mm): 26
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.