Cijevna obujmica Obo Bettermann 733 63 FT Zatvoreno 63mm M63mm čelik Vruće cinčanje [1361118 - 733 63 FT]
ŠIFRA 2761509
EAN 4012195254386
Obo Bettermann
1361118 - 733 63 FT
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Zatvoreno
- Promjer (mm): 63
- Nazivni promjer (mm): M63
- Materijal: Čelik
- Površina: Vruće cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.