Hellermanntyton Pribor - Zaščitni kanal za kovinske vezice LFPC83 -PO-BK (25) 8,3mm 25m (min. 300 m) CRN [111-00257 - LFPC83-PO-BK]

ŠIFRA 2780069 EAN 5022660514210 Hellermanntyton 111-00257 - LFPC83-PO-BK
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hellermanntyton
  • Izvedba: LFPC83
  • Širina trake (mm): 8,3
  • Duljina remena (mm): 25
  • Materijal: (min.300m)
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.