Kabelska obujmica TRITECH OBUJMICA PNS-11 (pak. 100 komada) Plastika SIV 11mm [PNS-11 - 185]

ŠIFRA 2623437 EAN 3830012671854 TRITECH PNS-11 - 185
Kabelska obujmica TRITECH SKOBA PNS-11 PVC SIVA 11 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TRITECH
  • Materijal: Plastika
  • Boja: siva
  • Unutarnji promjer (mm): 11
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.