Kabelska obujmica TRITECH OBUJMICA PNS-23 (pak. 100 komada) Plastika SIV 23mm [PNS-23 - 188]

ŠIFRA 2623440 EAN 3830012671885 TRITECH PNS-23 - 188
Kabelska obujmica TRITECH SKOBA PNS-23 PVC SIVA 23 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TRITECH
  • Materijal: Plastika
  • Boja: siva
  • Unutarnji promjer (mm): 23
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.