Kabelska zaštita insta. kanala Obo Bettermann KSR60060 Instalacijski kanal Plastika nije bez halogen 67,7mm 64mm SIV [6249850 - KSR60060]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Prikladno za: Instalacijski kanal
- Materijal: Plastika
- Bez halogena: nije bez halogen
- Širina (mm): 67,7
- Visina (mm): 64
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.