Kabelska vezica BizLine 4,9mm 360mm inox pakiranje (100/1) [BIZ 300121]
- Linija proizvoda: BizLine
- Širina trake (mm): 4,9
- Duljina remena (mm): 360
- Materijal: inox
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.