Kabelska vezica BizLine 7.9mm 838mm Inox pakiranje (50/1) [BIZ 300125]
- Linija proizvoda: BizLine
- Širina trake (mm): 7.9
- Duljina remena (mm): 838
- Materijal: Inox
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.