Kabelska vezica BM 2,5mm 120mm najlon CRN [N1225 - BM N1225]
- Linija proizvoda: BM
- Širina trake (mm): 2,5
- Duljina remena (mm): 120
- Materijal: najlon
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.