Kabelska vezica BM 3,6mm 370mm najlon CRN [N3736 - BM N3736]

ŠIFRA 1137774 EAN 8013629237360 BM N3736 - BM N3736
Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 3,6 x 370 mm Boja: crna Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Širina trake (mm): 3,6
  • Duljina remena (mm): 370
  • Materijal: najlon
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.