Kabelska vezica BM 4,8mm 160mm najlon prirodna [B1648 - BM B1648]

ŠIFRA 1124633 EAN 8013629116481 BM B1648 - BM B1648
Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 4,8 mm x 160 mm. Boja: bijela Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Širina trake (mm): 4,8
  • Duljina remena (mm): 160
  • Materijal: najlon
  • Boja: Prirodna boja
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.