Kabelska vezica BM 4,8mm 250mm najlon CRN [N2548 - BM N2548]

ŠIFRA 1102900 EAN 8013629225480 BM N2548 - BM N2548
Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 4,8 mm x 250 mm. Boja: crna Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Širina trake (mm): 4,8
  • Duljina remena (mm): 250
  • Materijal: najlon
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.