Kabelska vezica BM 4,8mm 430mm najlon CRN [N4348 - BM N4348]
- Linija proizvoda: BM
- Širina trake (mm): 4,8
- Duljina remena (mm): 430
- Materijal: najlon
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.