Kabelska vezica BM 4,8mm 530mm CRN [N5348 - BM N5348]

ŠIFRA 1212187 EAN 8013629253483 BM N5348 - BM N5348
Kabelska vezica BM 4,8 mm 530 mm crna BM N5348
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Širina trake (mm): 4,8
  • Duljina remena (mm): 530
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.