Kabelska vezica BM 7,6mm 200mm najlon CRN [N2076 - BM N2076]

ŠIFRA 1171851 EAN 8013629220768 BM N2076 - BM N2076
Kabelska vezica BM 7,6 mm 200 mm najlon CRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Širina trake (mm): 7,6
  • Duljina remena (mm): 200
  • Materijal: najlon
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.