Kabelska vezica BM 7,6mm 200mm najlon prirodna [B2076 - BM B2076]

ŠIFRA 1194221 EAN 8013629120761 BM B2076 - BM B2076
Kabelska vezica BM 7,6 mm 200 mm najlon NB
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Širina trake (mm): 7,6
  • Duljina remena (mm): 200
  • Materijal: najlon
  • Boja: Prirodna boja
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.