Kabelska vezica BM 7,6mm 368mm najlon CRN [N3776 - BM N3776]

ŠIFRA 1124593 EAN 8013629237766 BM N3776 - BM N3776
Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 7,6 mm x 368 mm. Boja: crna Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Širina trake (mm): 7,6
  • Duljina remena (mm): 368
  • Materijal: najlon
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.