Kabelska vezica BM 7,6mm 370mm najlon prirodna [B3776 - BM B3776]
- Linija proizvoda: BM
- Širina trake (mm): 7,6
- Duljina remena (mm): 370
- Materijal: najlon
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.