Kabelska vezica BM 9mm 526mm najlon CRN [N5390 - BM N5390]

ŠIFRA 1137612 EAN 8013629253902 BM N5390 - BM N5390
Kabelska vezica BM 9 mm 526 mm najlon CRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Širina trake (mm): 9
  • Duljina remena (mm): 526
  • Materijal: najlon
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.