Kabelska vezica BM 9mm 710mm najlon CRN [N7190 - BM N7190]

ŠIFRA 1118049 EAN 8013629271906 BM N7190 - BM N7190
Kabelska vezica BM 9 mm 710 mm najlon CRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Širina trake (mm): 9
  • Duljina remena (mm): 710
  • Materijal: najlon
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.