Kabelska vezica BM 9mm 810mm CRN [N8190 - BM N8190]

ŠIFRA 2645513 EAN 8013629281905 BM N8190 - BM N8190
Kabelska vezica BM 9 mm 810 mm CRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Širina trake (mm): 9
  • Duljina remena (mm): 810
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.