Kabelska vezica BM odpenjajuča 7,6mm 150mm najlon prirodna [BR1576 - BM BR1576]
- Linija proizvoda: BM
- Izvedba: odpenjajoča
- Širina trake (mm): 7,6
- Duljina remena (mm): 150
- Materijal: najlon
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.